PHC C2062HX10FT
PHC C2062HX10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
PHC C2062HX10FT
Le numéro de pièce BDI
1291604
PRIX
240,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: