PHC C2102HX10FT
PHC C2102HX10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
PHC C2102HX10FT
Le numéro de pièce BDI
1291613
PRIX
529,35 $ / Chaque
INVENTAIRE: