SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1150M19

PHG 14PM3124

PHG 14PM3124 V-BELT ; NON-RETURNABLE

PM; Poly-V; 9.4MM Pitch; 3124MM Belt Pitch Length; 131.6MM Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

PHG 14PM3124

Le numéro de pièce BDI

1291045

PRIX
913,73 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.45
UNSPSC
26111801
EAN
7316574358090
Série de courroie
PM
Style de courroie
Poly-V
Pas de courroie
9.4 MM
Nombre de bandes
14 Bands
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Groupe produit - BDI
53040
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Poly-V
URL fabricant
Description longue
PM; Poly-V; 9.4MM Pitch; 3124MM Belt Pitch Length; 131.6MM Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
122,992 Pouces | 3124 Millimètres
Largeur de courroie
5,181 Pouces | 131,6 Millimètres