SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHG 8PJ610

PHG 8PJ610

PHG 8PJ610 RIBBED BELT ; NON-RETURNABLE

PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 610MM Belt Pitch Length; 18.72MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

N° de pièce #

PHG 8PJ610

Le numéro de pièce BDI

1273207

PRIX
16,75 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.05
UNSPSC
26111801
EAN
7316572743508
Série de courroie
PJ
Style de courroie
Poly-V
Pas de courroie
2.34 MM
Nombre de bandes
8 Bands
Matériau de tension
Polyester
Outer Material
Rubber
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Groupe produit - BDI
53040
Code de tarif harmonisé
4010.39.45.00
Nom
Belt
Chaîne de mots-clés
Poly-V
URL fabricant
Description longue
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 610MM Belt Pitch Length; 18.72MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Pas de courroie
24,016 Pouces | 610 Millimètres
Largeur de courroie
0,737 Pouces | 18,72 Millimètres