PHS 100-3C35
PHS 100-3C35 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 35 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.639" Outside Diameter; 13.945" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 100-3C35
Le numéro de pièce BDI
1288848
PRIX
1 445,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: