PHS 12B-2C114
PHS 12B-2C114 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 114 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 702.539MM Outside Diameter; 691.36MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 12B-2C114
Le numéro de pièce BDI
1286130
PRIX
1 799,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: