PHS 12B-2TB114
PHS 12B-2TB114 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 114 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 702.539MM Outside Diameter; 691.36MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 12B-2TB114
Le numéro de pièce BDI
1286170
PRIX
1 986,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: