PHS 12B-3TB114
PHS 12B-3TB114 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 114 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 702.539MM Outside Diameter; 691.36MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3030 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 12B-3TB114
Le numéro de pièce BDI
1286226
PRIX
2 452,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: