SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RBC 1

RBC 2 1/2

RBC 2 1/2 ; SUIVEUR DE CAME

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

RBC21/2

Le numéro de pièce BDI

795026

PRIX
214,94 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.126
UNSPSC
31171530
EAN
0637400022136
Profil de surface de rouleau
Flat
Profil
Stud Type
Taille de filetage
1-14
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Relubrifiable
No
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Center Thrust Ring | Contact Lip Seals
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.rbcbearings.com
Numéro article fabricant
RBC21/2
Poids / LB
2.48
Description longue
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Largeur de rouleau
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de rouleau
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre de goujon
1 Pouces | 25,4 Millimètres