RC2080HM1CCLSFPK
RC2080HM1CCLSFPK ; CHAIN ATTACHMENT 10496515
Connecting Link; C2080; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor; 1 Strand; Carbon Steel; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; 5/16" Pin Diameter; Straight
N° de pièce #
0842185
Le numéro de pièce BDI
22462666
PRIX
90,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: