SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RL1310A277

RL1310A277

RL1310A277 ; 1HP/1725RPM/1PH/NEMA 56/56H

AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 277 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.42" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

N° de pièce #

RL1310A277

Le numéro de pièce BDI

130462

PRIX
1 143,44 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
19.048
UNSPSC
26101105
EAN
0781568308332
Chevaux
1HP
Taille de cadre
56H
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
277
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
ODP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Resilient
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
66
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
HVAC
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Heating/Cooling System
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
38
Description longue
AC Motor; Heating/Cooling System; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 277 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.42" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
12,42 Pouces | 315,468 Millimètres