SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS24B-2 RIV

RS10B-2 RIV

RS10B-2RB ; RS10B-2 RIV

Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

N° de pièce #

RS10B-2RB

Le numéro de pièce BDI

17166671

PRIX
47,14 $ / Pied

QTÉ

INVENTAIRE:
50
Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.56
UNSPSC
31151603
EAN
0097039189363
Taille de chaîne
10B-2
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Description longue
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,059 Pouces | 1,5 Millimètres
Hauteur de plaque
0,579 Pouces | 14,7 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,4 Pouces | 10,16 Millimètres
Largeur de rouleau
0,38 Pouces | 9,65 Millimètres
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres