SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

180H-2 API C/L CP SH

RSC-160-2 CT CO LINK ; W1207

160-2 CT CO LINK ; W1207 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK

Chain Link; S160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

N° de pièce #

CS-6378CL-08

Le numéro de pièce BDI

20855600

PRIX
36,02 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
0716647205721
Taille de chaîne
S160-2
Construction de base
Cottered
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
Slip Fit
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://diamondchain.com
Description longue
Chain Link; S160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Largeur de rouleau
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre de tige
0,562 Pouces | 14,275 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres
Pas de chaîne
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Hauteur de plaque
1,898 Pouces | 48,209 Millimètres