SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RSC-160-2 DOFF LINK ; D5999

RSC-160-2 DOFF LINK ; D5999

160-2 DOFF LINK ; D5999 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK

Chain Link; S160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

N° de pièce #

CST-7378

Le numéro de pièce BDI

20855828

PRIX
71,71 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
0716647216765
Taille de chaîne
S160-2
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
2
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://diamondchain.com
Poids / LB
2.37
Description longue
Chain Link; S160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
Pas de chaîne
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de tige
0,562 Pouces | 14,275 Millimètres
Diamètre de rouleau
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Largeur de rouleau
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Hauteur de plaque
1,9 Pouces | 48,26 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres