RSC-160-2R-10FT ; D0214
160-2R-10FT ; D0214 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; S160-2 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
XS-5378-010
Le numéro de pièce BDI
20857146
PRIX
INVENTAIRE: