RSC-40-2 DOFF LINK PK4
40-2 DOFF LINK PK4 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; S40-2 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
CST-7466-P-4
Le numéro de pièce BDI
20855272
PRIX
12,73 $ / Chaque
INVENTAIRE: