RSC-40-2R-10FT ; D0172
40-2R-10FT ; D0172 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; S40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
XS-5466-010
Le numéro de pièce BDI
20855876
PRIX
INVENTAIRE: