RSC-40-2R-50FT ; D0173
40-2R-50FT ; D0173 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; S40-2 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
XS-5466-050
Le numéro de pièce BDI
20856738
PRIX
INVENTAIRE: