RSC-50-1RNP-50FT ; D0451
50-1RNP-50FT ; D0451 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; S50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
XSNI-1550-050
Le numéro de pièce BDI
20856726
PRIX
INVENTAIRE: