SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MA-50-1RIV

RSC-50-1RZN-10FT

50-1RZN-10FT ; ROLLER CHAIN

Roller Chain; S50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

N° de pièce #

XSRB-1550-010

Le numéro de pièce BDI

20855964

QTÉ

Nom du Fabricant
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31151603
EAN
0716647578269
Taille de chaîne
S50
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://diamondchain.com
Description longue
Roller Chain; S50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,594 Pouces | 15,088 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur de rouleau
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,08 Pouces | 2,032 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,4 Pouces | 10,16 Millimètres
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres