RSC-A2040-1 SC CO LINK ; D5873
A2040-1 SC CO LINK ; D5873 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; S2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
CS-4487066CL-00
Le numéro de pièce BDI
20854528
PRIX
1,27 $ / Chaque
INVENTAIRE: