RSC-C2080H-1 DOFF LINK ; D5973
C2080H-1 DOFF LINK ; D5973 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; SC2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
CS-732044
Le numéro de pièce BDI
20855062
PRIX
7,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: