Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Méthode de montage
Minimum Plain Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Autres caractéristiques
Hub Bore Range 3/4 To 1-1/2 | Used With Instant Split-Sprocket
Groupe produit - BDI
5402
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.80
Chaîne de mots-clés
Split
Numéro article fabricant
S-1
Numéro interne fabricant
S-1
Description longue
3-1/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Pilot Diameter; Steel; 1" Length Through Bore; No Keyway
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Diamètre de cercle boulon nominal rond
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre externe
3,125 Pouces | 79,375 Millimètres
Diamètre pilote
3,125 Pouces | 79,375 Millimètres