Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Méthode de montage
Minimum Plain Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Autres caractéristiques
Hub Bore Range 2-3/4 To 4 | Used With Instant Split-Sprocket
Groupe produit - BDI
5402
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.80
Chaîne de mots-clés
Split
Numéro article fabricant
S-4
Numéro interne fabricant
S-4
Description longue
7-5/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 7-5/8" Pilot Diameter; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; No Keyway
Diamètre pilote
7,625 Pouces | 193,675 Millimètres
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Diamètre externe
7,625 Pouces | 193,675 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres