Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
44.719
Méthode de montage
Minimum Plain Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Autres caractéristiques
Hub Bore Range 6-1/4 To 8 | Used With Instant Split-Sprocket
Groupe produit - BDI
5402
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.80
Chaîne de mots-clés
Split
Numéro article fabricant
S-8
Numéro interne fabricant
S-8
Description longue
14-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 14-1/2" Pilot Diameter; Steel; 3" Length Through Bore; No Keyway
Longueur à travers l'alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre pilote
14,5 Pouces | 368,3 Millimètres
Pilot Length
0 Inch | 0 Millimeter
Diamètre externe
14,5 Pouces | 368,3 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres