SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

M1.5 Z=36 SPUR WITH HUB NR. PM27036

S1035

S1035 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL

Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel

N° de pièce #

S1035

Le numéro de pièce BDI

611557

PRIX
159,20 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.524
UNSPSC
31171707
EAN
0697950056265
Pas
10 DP
Méthode de montage
Rough Bore
Nombre de dents
35
Angle de pression
14.5
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
Yes
Alésage maxi
1.313
Style de réducteur
Spur Gear
Matériau
Steel
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Plain Style | Type B | Minimum Bore 3/4
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
520
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
Numéro article fabricant
S1035
Numéro interne fabricant
S1035
Poids / LB
3.4
Description longue
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-1/4" Hub Diameter; Steel
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de pas
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Diamètre de moyeu
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres