S2040 CP C/L
S2040 COT C/L ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; S2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
CS-3487066CL-00
Le numéro de pièce BDI
20854526
PRIX
1,27 $ / Chaque
INVENTAIRE: