S32 10FT
S32X10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter
N° de pièce #
S32X10FT
Le numéro de pièce BDI
17282197
PRIX
70,88 $ / Pied
INVENTAIRE: