S32 C/L TYPE 107
S32 C/L TYPE 107 ; 1.15P S32 RIV CONN
Chain Link; S32 Chain Size; Riveted; 29.21MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 11.4MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; 4.3MM Plate Thickness; 13.5MM Plate Height; Curved; 4.47MM Pin Diameter
N° de pièce #
S32S107
Le numéro de pièce BDI
17282196
PRIX
INVENTAIRE: