SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

S55 10FT

S55 10FT

S55X10FT CHAINE A ROULEAUX

Roller Chain; S55 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter

N° de pièce #

S55X10FT

Le numéro de pièce BDI

17282204

PRIX
75,60 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RENOLD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.27
UNSPSC
31151614
Taille de chaîne
S55
Construction de base
Riveted
Composant
Chain
Série de chaîne
Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Zinc Plated Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Matériau de rouleau
Steel
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
Agricultural Chain
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.12.00.80
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Conveying
URL fabricant
https://www.renold.com
Poids / LB
1.109
Description longue
Roller Chain; S55 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Diamètre de rouleau
0,701 Pouces | 17,8 Millimètres
Diamètre de tige
0,226 Pouces | 5,74 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,251 Pouces | 6,37 Millimètres
Largeur de rouleau
0,875 Pouces | 22,23 Millimètres
Hauteur de plaque
0,681 Pouces | 17,3 Millimètres
Pas de chaîne
1,63 Pouces | 41,4 Millimètres