SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

S55 K1 B/S C/L

S55 K1 B/S C/L

1.63P S55 K1 B/S CONN LINK ; 1.63P S55 K1 B/S CONN LINK

Chain Link; S55 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter

N° de pièce #

S55S0102

Le numéro de pièce BDI

18270437

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RENOLD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151609
Taille de chaîne
S55
Construction de base
Riveted
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Conveyor
Nombre de brins
1
Matériau
Zinc Plated Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
With K1 Attachment | Agricultural Chain
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.renold.com
Description longue
Chain Link; S55 Chain Size; Riveted; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,681 Pouces | 17,3 Millimètres
Pas de chaîne
1,63 Pouces | 41,4 Millimètres
Diamètre de tige
0,226 Pouces | 5,74 Millimètres
Largeur de rouleau
0,875 Pouces | 22,23 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,701 Pouces | 17,8 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,251 Pouces | 6,37 Millimètres