SC2080HSS CP C/L
SC2080HSS COT C/L ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; SC2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
CSAU-332044CL-00
Le numéro de pièce BDI
20855608
PRIX
36,35 $ / Chaque
INVENTAIRE: