SC2080HSS RIV 10FT
SC2080HSS RIV 10FT ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; SC2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
XSAU-132044-010
Le numéro de pièce BDI
20857018
PRIX
INVENTAIRE: