SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SCXT115A SCR CONV REDCR

SCXT115A SCR CONV REDCR

SCXT115A SCR CONV REDCR ; DOUBLE REDUCTION 15.35 RATIO SHAFT MOUNT

Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 15.35:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical

N° de pièce #

351163

Le numéro de pièce BDI

276078

PRIX
2 704,62 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
20.802
UNSPSC
26111538
EAN
0782475206650
Nom commercial
TORQUEARM
Type de réducteur
Parallel
Rapport nominal
15.35:1
Cadre de montage
Not Applicable
Type d'entrée
Shaft
Type de sortie
Hollow Shaft
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
Not Available
Régime de sortie maxi nominal
114
Méthode de montage
Direct Mounted
Réducteur
Helical
Série du fabricant
SCXT
Base incluse
No
Matériau du boîtier et finition
Rugged Cast Iron
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Screw Conveyor
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro interne fabricant
351163
Poids / LB
45.82
Description longue
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 15.35:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres