SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TP LF963K4.5

TP LF963K4.5

TP LF963K4.5

963; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate

N° de pièce #

1241300

Le numéro de pièce BDI

19434747

PRIX
2,44 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.029
UNSPSC
31151600
EAN
0698210821647
Taille de chaîne
963
Construction de base
2 Piece Steel with Plastic Top
Composant
Top Plate
Type de chaîne
Straight Running | Back Flexing
Type matériau
Low Friction
Matériau de tige
Stainless Steel
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
EA
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Straight
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Base Roller Chain | Heavy Duty
Catégorie - BDI
Flat Top Chain
Groupe produit - BDI
5002
Code de tarif harmonisé
8428.39.00.00
Nom
Top Plate
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
LF963 4.5
Poids / LB
0.063
Description longue
963; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
Largeur de la base
1,34 Pouces | 34,036 Millimètres
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres
Largeur d'onglet
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de chaîne
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Pas de chaîne
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,16 Pouces | 4,064 Millimètres
Hauteur de plaque
0,91 Pouces | 23,114 Millimètres