SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCL345

UCL345

UCL345 ; 3-4,5HP 3450TR/MIN 1PH

AC Motor; Farm Duty; 3 | 4-1/2HP; 182Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.88" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

N° de pièce #

UCL345

Le numéro de pièce BDI

130649

PRIX
1 889,52 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
32.62
UNSPSC
26101103
EAN
0781568122181
Chevaux
3 | 4-1/2HP
Taille de cadre
182Z
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
OPAO
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
114.3
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
74
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Farm Duty
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
70
Description longue
AC Motor; Farm Duty; 3 | 4-1/2HP; 182Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.88" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Longueur globale
14,88 Pouces | 377,952 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Base à centre de l'arbre
4,5 Pouces | 114,3 Millimeter