SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCPX-2.15/16M

UCPX-2.15/16M

UCPX-2.15/16M ; POR ULTRA CLASS INSERT

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

N° de pièce #

UCPX-2.15/16M

Le numéro de pièce BDI

17151053

PRIX
940,08 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Marque
Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.66
UNSPSC
31171511
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
A-UCX15-215D1M
Étanchéité
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Single Row | Black Oxide Coated Insert
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Poids / LB
25.7
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Centre à centre nominal boulon
9 Pouces | 228,6 Millimètres
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Centre à centre réel boulon
9 Pouces | 228,6 Millimètres
Hauteur base à centre
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,252 Pouces | 82,6 Millimètres