SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VHECP2334T

VHECP2334T

VHECP2334T ; 20HP 1765RPM 3PH 60HZ

AC Motor; Pump; 20HP; 256HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 25.73" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VHECP2334T

Le numéro de pièce BDI

130966

PRIX
6 850,40 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
152.66
EAN
0781568396742
Chevaux
20HP
Taille de cadre
256HP
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
P-Base
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
93
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Severe Duty | Pump Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
303
Description longue
AC Motor; Pump; 20HP; 256HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 25.73" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur globale
25,73 Pouces | 653,542 Millimètres