SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VHECP3665T

VHECP4106T

VHECP4106T ; 20HP 3540RPM 3PH 60HZ

AC Motor; Pump; 20HP; 256HP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 25.73" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VHECP4106T

Le numéro de pièce BDI

130978

PRIX
7 531,88 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
147.23
UNSPSC
26101107
EAN
0781568396759
Chevaux
20HP
Taille de cadre
256HP
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
P-Base
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
92.4
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Pump Motor
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
265
Description longue
AC Motor; Pump; 20HP; 256HP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 25.73" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur globale
25,73 Pouces | 653,542 Millimètres