SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VM3542

VM3542

VM3542 ; .75HP 1725RPM 3PH 56C 3420M

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VM3542

Le numéro de pièce BDI

131174

PRIX
660,32 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.78
UNSPSC
26101112
EAN
0781568109595
Chevaux
3/4HP
Taille de cadre
56C
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
208-230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
75.5
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
25
Description longue
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Longueur globale
11,35 Pouces | 288,29 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres