SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VP3603D

VP3603D

VP3603D ; 2.2KW 1750RPM DC D112D 3649P

DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; D112D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 28MM Shaft Diameter; 114.3MM Base to Center Height; 636.524MM Overall Length

N° de pièce #

VP3603D

Le numéro de pièce BDI

131364

PRIX
5 800,66 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
55.27
EAN
0781568154922
Chevaux
3HP
Taille de cadre
D112D
Régime synch.
1800
Tension
180
Actuel
DC
scellé
TEFC
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
B5 Face | Rigid
Base
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
SCR Drive
Catégorie - BDI
DC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.33.40.60
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Direct Current Permanent Magnet
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
122
Description longue
DC Motor; Permanent Magnet; 3HP; D112D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 28MM Shaft Diameter; 114.3MM Base to Center Height; 636.524MM Overall Length
Longueur globale
25,06 Pouces | 636,524 Millimètres
Hauteur base à centre
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Diamètre d'arbre
1,102 Pouces | 28 Millimètres