Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
12.292
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
875
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
875
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de tension d'entrée plus um
3.885HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
267In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Vertical Base
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Spiral Bevel
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
VR237PM5
Numéro interne fabricant
42942
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Largeur globale
7,64 Pouces | 194,056 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,44 Pouces | 11,176 Millimètres
Longueur globale
10,16 Pouces | 258,064 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,69 Pouces | 42,926 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,69 Pouces | 42,926 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Hauteur global
6,13 Pouces | 155,702 Millimètres