SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2357-20

2357-20

2357-20 PACKOUT CHARGER

Charger Light; 18V Voltage; M18 Battery System; Cordless Power Source; 8.7" Height; 16.9" Length; 9.8" Width; 4/8/12 Hours Run Time All Light Panel; 5.5/12/19 Hours Run Time Main Light Panel; 10/21.5/31 Hours Run Time Front Back Panel; 2.1 AMP USB Output; For USB Device Charging

N° de pièce #

2357-20

Le numéro de pièce BDI

25173723

PRIX
516,53 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.007
UNSPSC
32131000
EAN
0045242559800
Code de tarif harmonisé
8535.90.80.20
Nom
Light
Chaîne de mots-clés
Charger
URL fabricant
https://www.milwaukeetool.com
Détail du produit
Charger Light
Spécification de produit
18V Voltage; M18 Battery System; Cordless Power Source; 8.7" Height; 16.9" Length; 9.8" Width; 4/8/12 Hours Run Time All Light Panel; 5.5/12/19 Hours Run Time Main Light Panel; 10/21.5/31 Hours Run Time Front Back Panel; 2.1 AMP USB Output
Description longue
Charger Light; 18V Voltage; M18 Battery System; Cordless Power Source; 8.7" Height; 16.9" Length; 9.8" Width; 4/8/12 Hours Run Time All Light Panel; 5.5/12/19 Hours Run Time Main Light Panel; 10/21.5/31 Hours Run Time Front Back Panel; 2.1 AMP USB Output; For USB Device Charging