3215 A/C3
3215 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
3215 A/C3
Le numéro de pièce BDI
1416421
PRIX
672,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: