SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

MJ1/2-2ZJ

6222-2Z/C3

6222-2Z/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT

Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6222-2Z/C3

Le numéro de pièce BDI

1421693

PRIX
890,49 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
6
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.54
UNSPSC
31171504
EAN
7316576624735
scellé
2 Metal Shields
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.skf.com
Numéro article fabricant
6222 2ZJEM
Poids / LB
10.16
Description longue
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Profil de course externe
1,496 Pouces | 38 Millimètres
Diamètre externe
7,874 Pouces | 200 Millimètres
Alésage
4,331 Pouces | 110 Millimètres