SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

S-3613-ZZ C/3

6307ZZC3/EM

6307ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 35MM ID 80MM OD 21MM W DOUBLE SHIELDED

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

6307ZZC3/EM

Le numéro de pièce BDI

1208312

PRIX
38,28 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
Marque
Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.46
UNSPSC
31171504
EAN
4547359576405
scellé
2 Metal Shields
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove | Exxon Polyrex EM Prelubricant
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Poids / LB
1.01
Description longue
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Profil de course externe
0,827 Pouces | 21 Millimètres
Alésage
1,378 Pouces | 35 Millimètres
Diamètre externe
3,15 Pouces | 80 Millimètres