SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

BG6309C03

BG6309C03

BG6309C03 BALL BEARING ; 6309 D.SH C3 POLYREX EM

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

N° de pièce #

BG6309C03

Le numéro de pièce BDI

26938172

PRIX
180,18 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.454
UNSPSC
31171504
scellé
2 Metal Shields
Classe de précision
ABEC 1 | ISO P0
Capacité maximale / Fente de remplissage
No
Élément roulant
Ball Bearing
Anneau de retenue
No
Caractéristiques spéciales internes
No
Matériau de cage
Steel
Jeu interne
C3-Loose
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Deep Groove
Catégorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.68
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
0.25
Description longue
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Profil de course externe
0,984 Pouces | 25 Millimètres
Alésage
1,772 Pouces | 45 Millimètres
Diamètre externe
3,937 Pouces | 100 Millimètres