UEL205-100D1
UEL205-100D1 INSERT BEARING ; 1"ID 2.0472"OD 1.748"W ECCENCTRIC COLLAR
Insert Bearing; 1" Bore; 1.748" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
UEL205-100D1
Le numéro de pièce BDI
1235187
PRIX
34,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: