SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SP4B517-SAFS-215LER SAFS

DODGE SP4B517-SAFS-215LER SAFS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

N° de pièce #

080058

Le numéro de pièce BDI

27298834

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
DODGE
Quantité d'achat minimale
1
Poids / Livre (pound)
50.0
EAN
782476973957
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Tapered Adapter Sleeve
Style de boîtier
4 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Steel
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
5/8 Inch
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
22217K
Étanchéité
Metallic Labyrinth
Configuration de boîtier
2 Piece Split
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Row | Open End | Corrosion Resistant
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Poids / LB
50
Description longue
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Espacement de boulon minimal
10 Pouces | 254 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
10,3 Pouces | 261,6 Millimètres
Hauteur base à centre
3,75 Pouces | 95 Millimètres
Espacement de boulon maximal
11 Pouces | 279,4 Millimètres
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,98 Pouces | 126,492 Millimètres