Nom du Fabricant
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
2
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
2 Bolt Pillow Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Numéro de pièce d'insert
A-UC215-213D1
Étanchéité
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Autres caractéristiques
Single Row
Catégorie - BDI
Pillow Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Pillow Block
URL fabricant
https://www.ntnglobal.com
Description longue
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-13/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alésage
2,813 Pouces | 71,45 Millimètres
Centre à centre nominal boulon
8,5 Pouces | 215,9 Millimètres
Hauteur base à centre
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Centre à centre réel boulon
8,5 Pouces | 215,9 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,063 Pouces | 77,8 Millimètres